USB-C - DVI ディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3/30cm長尺ケーブル/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへのビデオ変換コネクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12014067 品番CDP2DVIEC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。DVI-Dシングルリンク(デジタルのみ)ディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - DVI変換アダプター。最大4K30Hz(DVI上のHDMIクロックレートに対応するモニター)。1920x1200p & 1080p 対応。Thunderbolt 3 互換
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DVIコンバータ。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計
デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook
ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVIモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど
簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。DVI-Iコネクタ使用、ただしデジタル信号(DVI-D)のみ対応

用途
出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続
USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
ケーブル長(mm)295 ブラック 長さ(mm)75 幅(mm)43 高さ(mm)15 質量(g)33 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状USB-C(オス) - DVI-I (29ピン)(メス) 対応解像度DVI: 1920×1200 / 60Hz オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン) メス形状DVI-I (29ピン) 変換タイプオス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする