ニットスクラブ(男女兼用)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ワイン サイズLL 注文コード12035427 品番861411
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・サイズなど64種類から選べます 他の種類を見る

Tシャツ感覚爽やか快適ニットスクラブ。

ワイン サイズLL 胸廻(cm)120 肩幅(cm)49 袖丈(cm)22 着丈(cm)71 素材ディンプルメッシュ ポリエステル100%、ボタン/プラスチック 色番39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
マッサージ施術治療院のユニフオーム
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

生地が柔らかくで肌触りがいいです。生地がやや凹凸があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする