曜日別特売
SPS-86 ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052689

SPS-86 ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052689
SPS-86 ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052689
SPS-86 ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052689
SPS-86 ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052689
SPS-86 ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052689
SPS-86 ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052689
SPS-86 ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052689
SPS-86 ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052689
SPS-86 ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052689

ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本自重(g)99注文コード12052689品番SPS-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

全モデルにFujiアルミナオキサイド製O-リングガイドをオリジナルセッティング。穂先には視認性に優れたグロー(夜光)スレッドを使用。
全モデルにプットオーバージョイントを採用。
全モデルにホールド感を追求したfujiバーサタイルVSSリールシートをダウンロック式で採用。
全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化はもちろん、操作性も向上。
握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。
グロースレッド画像はイメージです。

用途旋律を感じさせる程の使用感。「Symphonia/シンフォニア」はメバルゲームの新基準を考えました。・・・「キャスティングフィーリング」「リトリーブ」「ティップフィーリング」「ロッドアクション」「感度」etc.これらを具現化をすることにより生まれた「使いやすさ」そして「楽しさ」。従来のメバルロッドから一歩進んだコンセプト、流れるような使用感をお楽しみください。全長(m)2.59(8'6"ft)適合ルアー:0.6~8g、ライン:3~6lb./PE0.3~0.6(号)先端径(mm)1自重(g)99元径(mm)9.8含有量(%)カーボン:98寸法(cm)仕舞:133継本数(本)2
注意
※カーボンチューブラーを採用しております。ゴールデンミーン・シンフォニア。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする