※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの FRLユニット
モジュラー形FRL P3Nシリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/4
圧力計
なし
形式
P3NCA
注文コード
12052794
品番
P3NCA26SEMNNLNA
参考基準価格(税別)
¥144,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・形式
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
種別
BLコンビネーション
形式
P3NCA
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0〜0.8
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
なし
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンガイド1/8付