曜日別特売
HP10-02-GBM 高感度レギュレータ HP10シリーズ ParkerTAIYO 12066514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高感度レギュレータ HP10シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
管接続口径1/4
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
内容量1個注文コード12066514品番HP10-02-GBM
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ管接続口径1/4ねじの種類Rc取付方式ブラケット付使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.4設定圧力単位MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする