曜日別特売
810 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12070305

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ベージュ
サイズ3S
内容量1着注文コード12070305品番810
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)ベージュサイズ3S胸廻(cm)104肩幅(cm)41袖丈(cm)53着丈(cm)60機能帯電防止素材エコ裏綿ギャバ ポリエステル90%・綿10%・(再生ポリエステル)55%色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする