アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12070497
品番
810
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
アースグリーン
サイズ
6L
胸廻(cm)
160
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
機能
帯電防止
素材
エコ裏綿ギャバ ポリエステル90%・綿10%・(再生ポリエステル)55%
色番
5