曜日別特売
OWL-LPB5012-RWH USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107350

OWL-LPB5012-RWH USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107350
OWL-LPB5012-RWH USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107350
OWL-LPB5012-RWH USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107350
OWL-LPB5012-RWH USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107350
OWL-LPB5012-RWH USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107350
OWL-LPB5012-RWH USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107350
OWL-LPB5012-RWH USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107350
OWL-LPB5012-RWH USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107350

USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12107350品番OWL-LPB5012-RWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。

バッテリー容量(mAh)5000本体質量(g)約110ホワイト出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力入力USB Type-Cポート:5V/3A×1付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)3A充電の場合:約2動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35USBポート数2使用可能回数約400回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする