USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12107359 品番OWL-LPB5012-RWR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。

バッテリー容量(mAh)5000 本体質量(g)約110 ワインレッド 出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 入力USB Type-Cポート:5V/3A×1 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)3A充電の場合:約2 動作温度(℃)充電時:0〜35、放電時:0〜35 USBポート数2 使用可能回数約400回 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-A、USB Type-C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12107359 OWL-LPB5012-RWR 12107325 OWL-LPB5012-ROG USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 1個 3,500 税込3,850 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする