PS-5111C ORP電極 PS-5111C 東亜DKK 12109381

ORP電極 PS-5111C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12109381品番PS-5111C
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

白金、比較を一体化したORP測定用電極です。

用途一般用仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):1mL●銀イオントラップ:○測定範囲 ORP計器の指示範囲
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする