MXH6-10Z コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC 12122775

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10コネクタ形状-注文コード12122775品番MXH6-10Z
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能

ストローク(mm)10オートスイッチ品番-オートスイッチ個数-リード線(m)-コネクタ形状-コード長さ(m)-最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12122775
2017-12-12
用途: 部品が故障した為、交換
製造業

納期がはっきりしているので、メンテナンス時の暫定対策が取りやすい。
(何日もたせれば交換出来るかの判断がしやすい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする