アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの 天然ゴム ディスポ手袋
クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー S 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12166755
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
サイズ
S
全長(cm)
約29
材質
ラテックス(パウダーフリー)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.14(中指)
粉有無
粉無
入数(枚)
100
アズワン品番
1-8449-33
エンボス加工
全面エンボス加工+特殊表面処理
注意
※全面エンボス加工+特殊表面処理