アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの 天然ゴム ディスポ手袋
クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚×10箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10箱×100枚)
注文コード
12166780
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
サイズ
M
全長(cm)
約29
材質
ラテックス(パウダーフリー)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.14(中指)
粉有無
粉無
入数(枚)
1000
アズワン品番
1-8449-42
エンボス加工
全面エンボス加工+特殊表面処理
注意
※全面エンボス加工+特殊表面処理
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000