クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー S 100枚×10箱

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10箱×100枚) 注文コード12166789 品番-
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,190
販売価格(税別)
32,900

より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。

サイズS 全長(cm)約29 材質ラテックス(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)0.14(中指) 粉有無粉無 入数(枚)1000 アズワン品番1-8449-43 エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
注意
※全面エンボス加工+特殊表面処理

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする