20240000OR301(名入れ) サンボックス #24A サンコー(三甲) 12167115

20240000OR301(名入れ) サンボックス #24A サンコー(三甲) 12167115
20240000OR301(名入れ) サンボックス #24A サンコー(三甲) 12167115
20240000OR301(名入れ) サンボックス #24A サンコー(三甲) 12167115
20240000OR301(名入れ) サンボックス #24A サンコー(三甲) 12167115
20240000OR301(名入れ) サンボックス #24A サンコー(三甲) 12167115
20240000OR301(名入れ) サンボックス #24A サンコー(三甲) 12167115

サンボックス #24A

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
オレンジ
内容量1セット(10個)注文コード12167115品番20240000OR301(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,218
販売価格(税別)
48,380
2以上購入で44,180/税込48,598
3以上購入で40,780/税込44,858
5以上購入で36,660/税込40,326
7以上購入で36,180/税込39,798
10以上購入で34,820/税込38,302

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。

オレンジ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
424×292×249
内寸(mm)
380×260×241
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
374×254×233
圧縮荷重(kN[kgf])
18.66(1902)
容量(L)
23.3
名入れ
あり
種別
#24A
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
タイプ
ボックス:3ツ組可能
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×292×249
適合カード差し
4辺21型、片短辺1・6型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
374×254×233
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 24C
サービス分類
名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190163
2016-01-26
用途: 商品整理
建設業・工事業

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする