K18113 アイスフォース キッチンシザーズ T-fal(ティファール) 12174236

K18113 アイスフォース キッチンシザーズ T-fal(ティファール) 12174236
K18113 アイスフォース キッチンシザーズ T-fal(ティファール) 12174236
K18113 アイスフォース キッチンシザーズ T-fal(ティファール) 12174236

アイスフォース キッチンシザーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12174236品番K18113
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

氷点下の急冷技術アイスフォーステクノロジーで鋭い切れ味続くキッチンシザーズ。
野菜や薬味などの食材も簡単カット。
肉のすじ切りや、エビの下処理など細やかな作業にも便利です。
取り外して洗えるからお手入れも簡単。

質量(g)140保証期間10年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×210×13材質【刃】ステンレス鋼、【ボタン】ステンレススチール、【持ち手】ABS樹脂ブラック
注意
※食洗機:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする