K18107 アイスフォース カーブシザーズ T-fal(ティファール) 12174245

K18107 アイスフォース カーブシザーズ T-fal(ティファール) 12174245
K18107 アイスフォース カーブシザーズ T-fal(ティファール) 12174245
K18107 アイスフォース カーブシザーズ T-fal(ティファール) 12174245

アイスフォース カーブシザーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12174245品番K18107
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

氷点下の急冷技術アイスフォーステクノロジーで鋭い切れ味続くカーブシザーズ。
カーブした形状とギザ刃だから通常のキッチンばさみでは厚みがあって切りにくい生肉や、滑りやすい生魚・イカ・エビ(殻剥き)などの食材をしっかり掴んで逃さずカット。
さらに、刃の先端が上を向いているため、肉や魚も皿やトレイの上でもカットしやすく洗い物を増やしません。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)82×235×13質量(g)144保証期間10年材質【刃】ステンレス鋼、【ボタン】ステンレススチール、【持ち手】ABS樹脂ブラック
注意
※食洗機:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする