T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の 料理道具
T-fal(ティファール)の フライパン・グリルパン
T-fal(ティファール)の 卵焼き器・オムレツパン
インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド エッグロースター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12174394
品番
L86018
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
深くエレガントな色合いが、キッチンに落ち着いた趣を。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。
適合
【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V
質量(g)
562
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×158×43
材質
【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)
表面処理
チタン・フォース コーティング
用途
IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。