12041 速乾ボンドG10 コニシ 12177894 12041 速乾ボンドG10 コニシ 12177894 12041 速乾ボンドG10 コニシ 12177894 12041 速乾ボンドG10 コニシ 12177894

速乾ボンドG10

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(170mL×10本) 注文コード 12177894 品番 12041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品

用途
初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1700mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
工場のメンテナンス
株式会社ホームエネルギー近畿 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

良くくっ付くし、速乾性でいざというときにものすごく重宝しています。

2025-01-06
用途:
スーツケースの内張りの張替えに
CARSPOT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

娘のお気に入りのスーツケース・・・外観はそんなに傷んでなかったのですが内張りがかなり傷んできていて全て剥がして再加工してやることに・・型紙から切ってスポンジを貼り布を貼り・・リベットも外して新しいリベットに交換して・・等々結構大変な作業となりましたが何とかいい感じに仕上がってくれました。その際に活躍してくれたのが「速乾ボンドG10」布との相性も良く粘着力もいいし速乾性もGoodでした。気になったのが「匂い」だったのですが二日ほど外で乾かせておいたら匂いも気にならず娘も喜んで持って帰ってくれました。普段から何かと使えるボンドなので常にひとつは持っております。あと幅広の塗布口が付属しているのもいいですね。

対象商品:
05836494
2023-03-30
用途:
スレートの補修
株式会社テンケン 様 (製造業)

容量が大きすぎて沢山余ってしまったが、目的は果たせたので良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
05836494
2023-03-13
用途:
壁紙の接着用
運輸・通信業

定番の商品で、量も多いため、安心して使用することが出来ます。

対象商品:
05836494
2022-11-24
用途:
ウッドとステンレスとの接着。
株式会社新和製作所 様

油分を取り少々時間はかかりますがしっかりと接着します。

1人が参考にしています
対象商品:
05836494
2022-04-13
用途:
リフォーム工事に

速乾ボンドの定番です。両面テープの相手側補強には必ずこれを使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
05836494
2022-03-04
用途:
修理作業
自動車・二輪車・自転車関連業

当方の使用環境ではG17より使い勝手が良く、接着後の耐久性も問題ありませんでした。

対象商品:
05836494
2022-10-17
用途:
色んなものに使ってます
その他業種

モノタロウさんにお願いしたらわざわざホームセンターにいかずに済むためとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする