木質床材・床束用 UM620

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×12本) 注文コード 12179319 品番 AR-244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一液、無溶剤形接着剤です。住宅環境対策品。厚生労働省指針14物質を使用していません。新型アルミ袋で貯蔵安定性、作業性に優れます。適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。耐水・耐熱・耐油性にも優れます。

用途
木質床材(一般・防音・床暖仕様)に最適です。
根太組付にも使用できます。床材(鋼製束・プラスチック束)の接着にも最適です。合板、パークティクルボードなど木質下地と木質床材の接着。各種建築仕上げパネル(壁・天井)の接着にも使用できます。
特性耐水、耐熱、耐油 成分ポリウレタン樹脂系 タイプ床暖房対応型 規格JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
注意
※ポリプロピレン製は着きません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35141617
2024-04-15
用途:
束、大引の固定
東京牛乳運輸株式会社 様

束、大引と合板の固定に使用しました。
膨脹してくるので隙間があってもふさいでくれるのでいい感じです

対象商品:
35141617
2014-04-25
用途:
リフォームの鋼製束接着
六百屋(法人格未登録) 様

玉石・木束からベタ基礎・鋼製束へのリフォームに使っています。
あたりまえなのですが、冬にちょっと硬くて出しづらいですね。
接着力は充分で、うっかり蹴飛ばしてもびくともしませんでした。

対象商品:
35141617
2013-12-10
用途:
フローリングの施工

モルタルとフローリングの接着に使用した。においも無く閉め切った部屋でも安全に使用できた。

対象商品:
35141617
2012-03-16
用途:
床工事

安い。使いやすい。最後まで出しきれる。

対象商品:
35141617
2016-10-25
用途:
自分の部屋の防音工事
自動車・二輪車・自転車関連業

臭いも少なく、天井材の貼り付けに使用したが使いやすかった。
内容量も、6畳間でもタップリあって少し余りました。

対象商品:
35141617
2011-07-23
用途:
床板接着

他メーカーより使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする