壁紙補修用接着剤 かべっ子

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50mL×10本) 注文コード 12179389 品番 CA-128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。
乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。
水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。
乾くと透明です。

硬化後:白色 主成分酢酸ビニル樹脂 主なワークパーツ 用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。 内容量(mL)500 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性速乾、水性
注意
※クセのついている壁紙を接着する場合は、テープで仮押さえをして3〜4時間おいてください。
※はみ出した接着剤はぬれた布ですぐに拭きとってください。
※乾きがはやいので壁紙の全面貼りには適していません。
※使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。
※皮ふに付着したときは直ちに多量の水で洗浄してください。炎症が起きた場合は医師の診断を受けてください。
※目・粘膜を刺激したときは、直ちに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※吸入し気分の悪くなったときには、空気の清浄な場所に移り安静にしてください。
※作業後は手洗いうがいをしてください。
※取り扱い作業所には換気装置を設け、使用してください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58588004
2023-07-19
用途:
コンパネ合板の接着時
サービス業

コンパネ合板を2枚重ねて貼り合わせる時に使用しています。
耐水性が不要な用途に使用、容器も使いやすいです。

対象商品:
58588004
2022-08-08
用途:
クロスの補修
株式会社イプロス 様 (建設業・工事業)

乾きも付きもいいのに
保管期間も長いので
とても気にいっています
ホームセンターで探しても無い様なので
もっと手に入りやすいと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする