デュラブル 炒め鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12198885 品番KFH-030D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

サーモス【THERMOS】フライパン デュラブルシリーズ 超深型フライパン。持ちやすく、お手入れしやすいハンドルに進化しました。耐摩擦性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち。グリップ(持ち手)が細くなったので、更に持ちやすくなりました。
【耐摩擦性デュラブルコート】硬質フィラーを配合した、耐久性コーティング。4層構造で耐摩擦性が高く、焦げ付きにくくなっています。内面は料理が映える、ブラウンカラーを採用。
深型設計だから、汁気の多い煮込み料理や炊き込み料理もバッチリ。炒飯もパエリアもラクラクです。
【対応熱源】IH・ガスコンロ両方に対応しています。

容量(L)5.6 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム13%)、取手/フェノール樹脂 質量(kg)1.1 レッド 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取っ手を含む全体:31.5×50.5×8.5 サイズ(cm)30
注意
※食器洗浄機・乾燥機は使用しないでください。
※アルミ製で熱伝導がよいため、調理は中火以下で行ってください。
※強火で加熱するとフッ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12198885
2023-07-15
用途:
炒め物がメインです
居酒屋蔵 様 (飲食業)

色々なフライパンを使いましたが過去最強です 少し重いけど 食材に火を通す速さが
抜群で仕事がはかどります 耐久性も素晴らしく 大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする