ルビロン 匠の技 一発拭き取り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12206786 品番-
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水に含ませひと拭きするだけで一回で余分な壁紙用接着剤(壁紙用のり)を拭き取ることができます。
優れた吸水力、保水力、高耐久性)を使用した、壁紙用接着剤(壁紙のり)拭き取りシートです。
優れた作業性から内装技能士会から推奨されています。

シートサイズ(mm)240×180 主なワークパーツ 水色 用途壁紙用接着剤拭き取りシート 危険等級発泡させたもの アズワン品番65-0320-90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.02kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする