マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 舶用電源/バッテリー
シガープラグケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
12208817
品番
CP-TYPC-350
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シガーソケットに接続して使用
3.5mケーブル付き
電流は約3.5A!
12V 約175Wまでの機器に使用可
出力はUSBタイプCプラグへ
シガーソケット背面にUSBポート2ポート付き
その他
【シガーソケット】規格品
電流(A)
3.5
出力
Type-C×1、USB2.1×2
電力(W)
最大17.5
ケーブル長(m)
3.5
出力電圧(V)
DC5