マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 舶用電源/バッテリー
Type-Cケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
12208826
品番
TYPC-CS
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
USBタイプC接続して使用
高効率コンバーター付き
12V 約12Wまでの機器に使用可
その他
【シガーソケット】規格品
質量(g)
53
電力(W)
最大12
長さ(cm)
115
出力電圧(V)
DC12
USB
【タイプC】DC5V(2.1〜3A)