子扉用自動落し錠KT-2Uシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 適合扉厚(mm)40〜60 注文コード12210147 品番KT-2WU
参考基準価格(税別)¥30,550 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合扉厚・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。
おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)

用途非常口・救急病院出入口・デパート搬入口などの両開扉 奥行(mm)ケース:49 機種KT-2WU(木製扉用) 適合扉厚(mm)40〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする