パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル 全真空ステンレスランチジャーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12241349
品番
HB-5913
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
表地・裏地・ベルト:ポリエステル、中芯:ポリウレタン
サイズ
1000用
質量(g)
101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×130