パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
レノン ランチバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12241367
品番
D-6709
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
表地・持ち手:ポリエステル、裏地:アルミフィルム・ウレタン
色
ネイビー
質量(g)
133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×130×200
マチ(mm)
200×130