パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
アラモード レンジ調理鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12241751
品番
CC-1501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
パウダーグリーン
質量(g)
258
容量(L)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×195×100
寸法(cm)
18