商品画像
U-CP
U-CPの サスペンション
U-CPの リアショック
U-CPサスペンション エリミネーター250V/ELIMINATOR250V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールド、ボディ:ブラック
注文コード
12244386
品番
UTK32001010102S1410
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け長:約325mm※
全長:約355mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
色
サブタンク:ブラック、スプリング:ブラック、プリロードリング:ゴールド、ボディ:ブラック
適合車種
エリミネーター250V/ELIMINATOR250V
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
※製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。