Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12247141 品番A2345541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

合計最大250W出力の超高出力設計:合計最大250Wかつ1ポート最大140Wの高出力を実現。MacBook Pro2台を含む最大6台同時に急速充電可能で、エンジニアやクリエイターにおすすめの急速充電器です。
これひとつでデスクがスッキリ:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、デスク上の充電をまとめスッキリと整理ができます。
単ポート最大140W出力の急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で、16インチのMacBook Proをわずか25分で50%まで充電することが可能です (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 ポート利用時のみ) 。
切替可能なディスプレイ搭載:リアルタイムで各USBポートからの出力状況の確認や調整ができます。
時計表示にも対応:3パターンの時計表示機能を搭載し、デスク上に追加で時計を設置する必要がありません(時計機能をご利用の際はWi-Fi接続と専用アプリ連携が必須になります) 。
充電の出力を4つのモードから選択可能:本体側面のダイヤルで4つの充電モードを選択可能。接続する機器等に合わせて、出力パターンをカスタマイズできます。
Anker独自技術「GaNPrime」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。

セット内容Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約 106 × 93 × 40 ブラック 質量(g)約 640 (本体のみ) ポート数6 ( USB-A x 2 , USB-C x 4 ) 最大出力(W)単ポート:140、100-240V 〜, 1.87A, 50-60Hz 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
注意
※・製品、取扱説明書及びパッケージに印字されている製品名が「Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaNPrime)」となっておりますが、「Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN)」と同一製品なります。
※・USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
※・Steam Deckを充電しながらプレイする場合、充電にかかる時間が大幅に増加することがあります。
※・MacBook充電の際にバッテリーアイコンにプラグのアイコンが表示されることがありますが、約1分後に充電が正常に戻ります。
※・Nintendo Switchを充電する場合、TVモードでの充電はサポートしていません。
※・iPhone 8以降のiPhoneに接続すると、充電音の回数に関係なく、自動的に9Vの急速充電が開始されます。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・Galaxy S23+ / Galaxy S23 Ultraへ超急速充電 2.0 (Super Fast Charging 2.0) をご利用する場合は、USB3.1以上 (eMarker) に対応するUSB-C & USB-C ケーブルをご利用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12247141 A2345541 12246940 A2345541 Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 1個 18,173 税込19,990 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする