付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載
ピッチ(mm)画素:0.249
電源(V)100〜240
電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3
表面処理ノングレア
型番VP229HF-P
角度調整範囲チルト:+23°〜-5°
コントラスト比1000:1(標準)
液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms MPRT
VESAマウント(mm)100×100
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
走査周波数100Hz(Max)
入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ21.5型ワイド
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード:YES
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー軽減モード:YES
対応VESA規格搭載
リフレッシュレート(Hz)最大100
輝度(cd/m2)250
角度調節可