トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12257194 品番 HB-3756
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)528 表面処理テフロン加工、内面:ふっ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×210×100 有効寸法(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする