パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応玉子焼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12257307
品番
HB-3761
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
413
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×135×60
有効寸法(mm)
130×180