ステーター

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合YAMAHA YFZ450 注文コード12266409 品番S410485400001
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は適合など34種類から選べます 他の種類を見る

Athena ステーターは、優れた性能、信頼性、長期的な耐久性を実現するためにAthena社内で徹底した研究・開発を行い厳格にテストされており、スターターはOEM基準に準ずる、またはそれ以上のパフォーマンスを発揮します。ステーターのコアは優れた導電性と耐摩耗性を備えた純銅で作られています。コアは高透磁率のシリコン鋼で作られており、磁気損失を減らして全体的な効率を向上させるように最適化され、最も過酷な条件下でも一定の信頼性の高い電流生成を実現します。最適化された構成によりエネルギー損失が最小限に抑えられ、車両の電気システム全体に十分な安定した電流を供給します。高温、激しい振動、湿度などの極端な条件のシミュレーションを行い設計・開発することにより、優れた耐久性を発揮します。各ユニットには車両の元の配線と互換性のあるコネクタが付属しております。

適合YAMAHA YFZ450 番号【OEM】#5TG818900000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする