変換アダプタ_DisplayPort-VGA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276157 品番AD-DPV06
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。
※ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプ ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200【共通仕様】 オス形状DisplayPort メス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする