GL10-TH本体

midi LOGGER GL10-TH

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12281791 品番GL10-TH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ
電源には汎用的なボタン電池を採用
保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。

用途PCへのダイレクト接続 付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付) 仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー 対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit) チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch 分解能温度:0.01℃/湿度:0.03% 温度測定範囲(℃)-20〜+70 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0 応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間) 湿度測定範囲(%)5〜90 使用環境温度:-20〜+70℃、湿度:5〜90%RH(結露無きこと) 測定内容温度・湿度 記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ) 測定間隔2秒〜59秒(1秒単位)、1分〜240分(1分単位) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※温湿度センサーを内蔵、特に外部センサーを接続すること無く、本体を設置するだけで温度と湿度の同時測定が可能なデータロガー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする