商品レビューを投稿する内容量1セット適合車種VT400S、CB400SF/SB VTEC(NC39)、CB400SF/SB VTEC Revo(NC58)注文コード12282685品番UTK32001020202S1616
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
取り付け長:約325mm※
全長:約355mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。