コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12293665 品番 MUL-CA603/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル
超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。
持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。
携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。

ブラック 規格カテゴリー6A準拠 ケーブル長(m)最大約3 構造より線 コネクタ形状RJ-45 ケーブル厚さ約1.2mm ケーブル幅(mm)約4.2 コネクタ シールドUTPケーブル 結線方式ストレート 導体より線 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 給電方式PoE非対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプ巻き取り式 カテゴリーCAT6A(準拠) PoE対応PoE非対応
注意
※ケーブルをのばすときは必ず両プラグを持ってのばしてください。
※ケーブルを収納する際は、ケーブルが跳ね顔や手などに当たる場合がありますので十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
会議室の配線用
その他業種

思いのほか大きかった、また脱着時爪が分かりにくかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする