マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
配線カバー(2個入り/1SET)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
12309520
品番
WC1-RB
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
簡単取付
両面シール貼り付けタイプメスソケット
USBタイプCプラグ用
高耐久性
充電電源用
電流(A)
5(最大)
電圧(V)
≦36
ケーブル
AWG22
動作温度(℃)
-25〜85
ケーブル長(cm)
10
USBタイプ
Type-C
注意
※両面シールは付属しておりません