チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12309590 品番MXH-20-3
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

4段階のPWM充電制御
LEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定
12V/24V/48V自動認識機能
3つの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)
温度表示機能付き
LEDバックライト付き
リン酸鉄イオンバッテリー充電対応
1年保証
オプション:バッテリー接続ケーブル5m

付属品タッピングネジ(3-15)2本 寸法(mm)133×70×35 質量(g)150 電圧(V)DC12/24/48兼用 制御方式PWM 使用温度(℃)-20〜60 充電電圧(V)14.0(リン酸鉄イオンバッテリー) 待機電流≦8mA 最大入力電流(A)20 USB13.8V 2A 最大入力電圧(V)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする