MPPT制御方式→電圧と電流を自動制御して
常に最大の電流量を取り出せる組み合わせを選ぶ理想的な方式!
変換効率97%日射量がばらつく曇天時でも安定した発電が可能
バックライト付きカラーデジタルディスプレイ表示
ソーラー(入力電圧・入力電流・充電電流・バッテリー電圧・出力電流)
リン酸鉄イオンバッテリー充電対応
充電表示用LEDインジケーター
4ヶ所のUSBコンセント搭載(携帯電話などの充電可)
2ヶ所のDCコンセントとDCケーブル付き
RS-485通信ポート付き
12V/24V自動認識機能
各種保護機能付き
1年保証
オプション:バッテリー接続ケーブル5m