hoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317210 品番UA16-TCHDMI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載機器(パソコンやスマホなど)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。
ドライバー不要で機器同士を接続するだけでご利用いただけます。
※DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
テレビにつないで大画面で楽しむ
パソコンやスマホの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。
インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合もございます。
※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力することができません。
ケーブル1本で簡単接続
専用アプリやドライバーのインストールしなくても、ケーブルを接続するだけで準備完了。直ぐにテレビ出力ができます。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。

出力端子HDMI(オス) ケーブル長(m)約2.0 入力端子Type-C(オス) 対応解像度最大4K/30Hz ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする