MobilePowerBank MPB-8000P ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317237 品番MPB-8000P-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

持ち歩きに最適なバッテリー容量
スマホ:約2〜3回の充電分
本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。
バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。
2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応)
また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。
2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます
本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。
※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。
[充電時間の目安]
MPB-8000:約8〜10時間
本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。
持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。

出力
USB 5V、1.0A(Max.)
USB 5V、2.1A(Max.)
※2ポート同時出力の場合、出力合計2.1Aまで対応
バッテリー容量(mAh)8000 質量(g)約210 ブルー 入力USB 5V、1.0A(Max.) 寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0〜45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8〜10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする