外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×17×159
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A
バッテリー電圧(V)3.2
色ホワイト
保証期間1年間
定格入力電流(A)2.4/2.22/1.67
バッテリー容量(mAh)12000
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約310
バッテリー充電式リン酸鉄リチウムイオン電池
規格○PSE 特定以外の電気用品
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)
ケーブル長(m)0.5
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V
充電時間(時間)約3※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
使用可能回数【くり返し】1000回
バッテリー容量(Wh)38.4