トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12327545 品番 LEDRCL-24RN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン
ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!!
ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
【UN部品認証取得品】
迫力アップで存在感をアピール。
歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。
小型トラック(24V車)にも装着可能。
レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。
LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。

左右区別右用 レッド 定格電圧(V)24 質量(g)3590 タイプノーマルターン 消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン: 21.0、バック:8.4 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする