LED車高灯&ストップランプミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12327667 品番LED-STOPLM-M
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。
周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます!
灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。
LED化により省電力(消費電力:0.1W〜1.2W)と長寿命を実現。

定格電圧(V)24 コード長さ(mm)250 定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2 レンズ色レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする