曜日別特売
LED-STOPLMT LED車高灯&ストップランプ(縦型) KOITO(小糸製作所) 12327728

LED車高灯&ストップランプ(縦型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12327728品番LED-STOPLMT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

車高灯とストップランプを一体化!
車両上部の光で安全・安心を提供!
追突事故防止に!
UN部品認証取得品
日本製/1年保証
縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。

保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6定格電圧(V)24レンズ色レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする