FPAZ-A5HNN 【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド 12330940 FPAZ-A5HNN 【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド 12330940 FPAZ-A5HNN 【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド 12330940 FPAZ-A5HNN 【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド 12330940 FPAZ-A5HNN 【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド 12330940 FPAZ-A5HNN 【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド 12330940

【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12330940 品番 FPAZ-A5HNN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,239〜
販売価格(税別)
1,126

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。

材質A5052HP 表面仕上げ処理なし 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)5〜50 穴数0 寸法LA(mm)20〜300 寸法WA(mm)20〜500 材種アルミニウム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする