UE-3546 HDワンタッチボトル600 CAPTAIN STAG 12331395

HDワンタッチボトル600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オリーブラブ
内容量1本注文コード12331395品番UE-3546
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真空二重構造で保温・保冷が可能なワンタッチボトル。
飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。
ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。
飲み口栓は、洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。

容量(mL)600保温効力(℃)71以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)オリーブラブ材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、持ち手:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム質量(g)380外径×高さH(Φmm×mm)73×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする